Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM5992 Herst.-Nr.: 5992 EAN/GTIN: 4030152059928 |
| | |
|
| | |
| - Drei Tasten zur Fernbedienung der Alarmanlage
- Ein SOS/Panik-Knopf
- Mit praktischem Schlüsselanhänger
- Übertragungsreichweite bis zu 100 m
- Batteriebetrieb
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.013 kg | Einsatzzweck: | Überwachung | Farbe: | weiß | Höhe: | 100 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 1x Fernbedienung, 1x CR2032 Batterie, 1x Bedienungsanleitung | Tiefe: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,77* | € 12,68* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,99* | € 12,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,27* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|