Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM5989 Herst.-Nr.: 5989 EAN/GTIN: 4030152059898 |
| | |
|
| | |
| - Kabellose Mini-Alarmanlage (868 MHz)
- Einfache Installation
- Platzsparende, kompakte Basis
- Akustischer Alarm über eingebaute Sirene (bis zu 75 dB)
- Visueller Alarm über LED mit verschiedenen Farben zur Bedienerführung und Status-Anzeige (rot, grün und blau)
- Moderne Funkschnittstelle Bluetooth 4.0
- Alarm-Modus und Zuhause-Modus
- Einfache Einbindung von bis zu 10 Sensoren (z. B. Bewegungsmelder, Wassermelder, weitere Fernbedienung etc.) möglich
- Systemvoraussetzungen: Smartphone und Tablet ab Bluetooth 4.0 in Verbindung mit dem Betriebssystem ab Android 5.0 oder ab iOS 8.0
- Mit Sprachausgabe
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.191 kg | Einsatzzweck: | Überwachung | Farbe: | weiß | Höhe: | 80 mm | Marke: | Olympia | Packungsinhalt: | 1x Basis, 1x Fernbedienung, 1x Tür-/Fensterkontakt, Bedienungsanleitung, 2x Batterie 1,5V AAA, 1x Kn | Tiefe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,04* | € 15,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,70* | € 16,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,73* | € 25,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,09* | € 29,12* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,52* | € 30,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|