Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM5986 Herst.-Nr.: 5986 EAN/GTIN: 4030152059867 |
| | |
|
| | |
| - Sicherheitsfenstergriff
- Abschließbares Schloss
- Aluminium
- 2 Schlüssel jeweils inklusive
- Als Kindersicherung geeignet
- Für Balkontüren geeignet
- Verdeckte Verschraubung
- Abschließbar in geschlossener Stellung
- Geeignet für Links- und Rechtsanschlag
- Farben: silber und weiß
- Schraubenabstand: ca. 43mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 29.5 mm | Bruttogewicht: | 0.258 kg | Einsatzzweck: | Sichern | Farbe: | silber | Höhe: | 64.5 mm | Marke: | Olympia | Material: | Aluminium | Packungsinhalt: | 1x FGS100, 2x M5 Schrauben, Bedienungsanleitung | Tiefe: | 57.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterriegel, Fensterschloss, Riegelschloss |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,30* | € 6,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,52* | € 6,80* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,59* | € 6,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 8,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,73* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|