Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM5392 Herst.-Nr.: 5392 EAN/GTIN: 4030152053926 |
| | |
|
| | |
| - Sprechfunkgerät Twin Pack
- Euro 0.5W PMR-Standard
- Reichweite bis zu 8 km
- Scan-Funktion
- 38 CTCSS Subcodes
- Frequenz 446 MHz, 8 Kanäle
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Anzeige der gewählten Kanäle, Lautstärke, Batteriekapazität
- Quittungston (Roger Beep)
- VOX-Funktion (3 Empfindlichkeitsstufen einstellbar)
- 10 Ruftöne
- Tastenton
- Batteriebetrieben 3x 1,5V AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Sprechzeit bis zu 8 Stunden
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.227 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 125 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 2 Stück | Tiefe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,86* | € 36,38* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,20* | € 36,83* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,77* | € 43,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,57* | € 63,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|