Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemaschine TBL 1280 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemaschine TBL 1280 silber
Thermobindemaschine TBL 1280 silber
Thermobindemaschine TBL 1280 silber
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM3042
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3042
EAN/GTIN:
     4030152030422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
Klebebindesystem
Thermobindegerät
  • Einfache Ein-Hand-Bedienung
  • Eingebaute Ablage zum Abkühlen
  • Heizelement vor Staub geschützt
  • Das Öffnen der Ablage öffnet auch den Staubschutz zum Einführen der Mappen
  • Blinkende LED zeigt den Bindezyklus an, 1 Minute Binden, 1 Minute fertig
  • Signalton und Leuchte zeigen das Ende des Bindezyklus an
  • Nach 90 Minuten der Nichtbenutzung erfolgt Sicherheitsabschaltung
  • Eingebaute Haltestege für perfektes Binden
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Thermobindung
Breite:
420 mm
Bruttogewicht:
1.155 kg
Farbe:
silber
für Format:
A4
Höhe:
167 mm
Marke:
Olympia
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemaschine, Thermobindesystem, thermobindegerät olympia, klebebindegerät, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Heissklebung, Klebebinder, Thermo, Thermo-Bindemaschine, ThermoBind, Thermobinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 26,43*
€ 36,84*
€ 6,78*
ab € 28,49*
€ 39,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9170
ab € 4,39*
Zubehör
Olympia
3041
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.