Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM3041 Herst.-Nr.: 3041 EAN/GTIN: 4030152030415 |
| | |
|
| | |
| - Thermobinden: Max Bindekapazität: 200 Blatt (70g/qm)
- Eingabebreite: 335 mm für DIN A4 Format
- Herausziehbarer Halter für das Abkühlen von Bindemappen
- Automatisches Öffnen der Staubabdeckung beim Benutzen des Thermobinders
- Aufwärmzeit: 3 - 5 Minuten
- Betriebsbereitschaft wird optisch und akustisch angezeigt
- Das Ende des Bindevorganges wird ebenfalls akustisch angezeigt
- Laminieren: Heiß- und Kalt-Laminieren
- Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Aufwärmzeit: ca. 3 - 5 Minuten
- Folienstärke max. 75 - 125 micron
- Laminiergeschwindigkeit: 250 mm/Minute
- Anzeigen: LEDs für Power und Ready
- Staulösehebel (Jam Release)
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Thermobindung | Besonderheiten: | mit Laminierfunktion | Breite: | 435 mm | Bruttogewicht: | 2.368 kg | Farbe: | silber | für Format: | A4 | Höhe: | 225 mm | Marke: | Olympia | max. Anzahl Blätter je Bindevorgang: | 200 Blatt | Tiefe: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Klebebindegerät, Klebebindemaschine, Klebebindesystem, Thermobindegerät, Thermobindemaschine, Thermobindesystem, heiß-laminiergerät a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät olympia, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Heissklebung, Klebebinder, Kombigerät, Laminiergerät, Thermo, Thermo-Bindemaschine, ThermoBind, Thermobinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,39* | € 46,75* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 36,22* | € 49,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,91* | € 66,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,83* | € 68,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,15* | € 110,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|