Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen ESD 2 Etagen 120x60cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen ESD 2 Etagen 120x60cm silber
Tischwagen ESD 2 Etagen 120x60cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE36172612
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     36172612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
helgenyberg tischwagen
esd tischwagen
  • Das Gestell besteht aus glanzverzinkten 22-mm-Rohren
  • Höchstbelastung 100 kg
  • Die Höchstbelastung für die obere Etage beträgt für den Tisch 100 kg
  • Vier Lenkrollen 125x32 mm, Kugellagernabe und Drahtschutz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
2
Besonderheiten:
elektrostatisch ableitend
Breite:
430 mm
Etagenbreite:
60 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
nein
Höhe:
900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
750 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Aktentrolley, Beförderungswagen, Bürotrolley, Bürowagen, Etagenwagen, Hotelwagen, Officetrolley, Officewagen, Ordertrolley, Rollwagen, Seitenbügelwagen, Servierwagen, Transportroller, Transporttrolley, Transportwagen, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,92*
€ 713,15*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 628,90*
€ 713,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,69*
€ 849,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,26*
€ 836,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,31*
€ 807,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,00*
€ 780,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 655,99*
€ 780,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,90*
€ 748,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.