Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen ESD Serie 100 3 Etagen 120x43cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen ESD Serie 100 3 Etagen 120x43cm silber
Etagenwagen ESD Serie 100 3 Etagen 120x43cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE36112632
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     36112632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
helge nyberg etagenwagen
  • Besonders ESD-geschützte Wagen für Arbeitsumgebungen mit speziellen Anforderungen (sogenannte EPA, ESD-Protected-Area)
  • Diese Wagen sind konstruiert für eine sichere Ableitung statischer Elektrizität und wurden vom staatlichen schwedischen Testinstitut 'Sveriges tekniska Forskningsinstitut' (SP) nach dem SP-Verfahren 2472 geprüft und erfüllen die Anforderungen gemäß IEC 61340-5-1 und N 100015-1
  • Die Etagenböden aus 19 mm starken leitenden Platten haben auf beiden Seiten eine Melaminbeschichtung
  • Schwarze ABS-Kantenleiste an allen vier Seiten
  • Etagenboden und Fahrhandgriff sind stufenlos höhenverstellbar, um bei Bedarf leicht an die Anforderungen angepasst werden zu können
  • Höchstbelastung 200kg
  • Höchstbelastung der Eatgen 100kg
  • Vier Lenkrollen 125x32mm, Kugellagernarbe und Drahtschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
3
Besonderheiten:
elektrostatisch ableitend
Breite:
460 mm
Etagenbreite:
43 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
ja
Höhe:
1120 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1380 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen tragl. 200kg, Beförderungswagen, commerce, e-commerce, ecommerce, Gitterwagen, Industriewagen, Intralogistik, Kommissionier, Kommissionierwagen, Lagerwagen, Lean, Logistik, Materialhantering, Multi, Multipick, Order, picking, Production, Rollwagen, Tischwagen, Transporthelfer, Transportregal, Transportwagen, Trolley, Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,03*
€ 1.260,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,43*
€ 1.245,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,64*
€ 1.206,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,41*
€ 1.138,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 926,76*
€ 1.102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,27*
€ 1.078,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.