Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen kurz mit Abdecketage 2 Etagen 50x29cm eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenwagen kurz mit Abdecketage 2 Etagen 50x29cm eiche
Aktenwagen kurz mit Abdecketage 2 Etagen 50x29cm eiche
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE28195441
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     28 19 54 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
  • Stativ aus verchromten 19-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken
  • Langlebige Etagen aus Holzlaminat
  • Höchstbelastung 75 kg
  • Die Aktenordneretage bietet eine Höchstbelastung von 30 kg und Platz für 16 Aktenordner
  • Die Höchstbelastung der obersten Etage beträgt 15 kg
  • Standardmäßig werden zwei Aktenordnerstützen mitgeliefert
  • Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummiauffläche und Gleitlagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
2
Breite:
340 mm
Bruttogewicht:
12 kg
Etagenbreite:
29 cm
Farbe:
eiche
Höhe:
1060 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
550 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall/Holz
max. Traglast:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: helge nyberg bürowagen, aktenwagen, Aktenfahrwagen, Fahrwagen, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,37*
€ 337,63*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 281,01*
€ 338,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,23*
€ 402,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,03*
€ 368,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200402
ab € 8,65*
Zubehör
Helge Nyberg
12200300
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.