Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell erhöht 1 Etage 65,5x41cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell erhöht 1 Etage 65,5x41cm silber
Fahrgestell erhöht 1 Etage 65,5x41cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24185826
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 18 58 26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
fahrgestell für behälter
  • Die Kästen gelangen in eine ideale, ergonomische Höhe zum anheben oder aufstellen und sorgen damit für einen komfortablen Arbeitsplatz
  • Höchstbelastung 300 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer elastischer 100x35-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
1
Breite:
410 mm
Etagenbreite:
41 cm
Farbe:
silber
Handgriff:
nein
Höhe:
460 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
655 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
max. Traglast:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrwagen, Transportroller, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 196,73*
€ 234,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 197,25*
€ 234,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.