Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzablage für Tischwagen 750x420mm buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzablage für Tischwagen 750x420mm buche
Zusatzablage für Tischwagen 750x420mm buche
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE12210110
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12210110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
etagenboden tischwagen
  • Zusatzablage passen für Tischwagen
  • komplett mit Halterung
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Farbe:
buche
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
360 mm
Marke:
Helge Nyberg
Weitere Suchbegriffe: Ablageboden, Boden, Etagenboden, Regalboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 64,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,95*
€ 64,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.