Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen A4 Karton naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappen A4 Karton naturbraun
Hängemappen A4 Karton naturbraun
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE12200110
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12 20 01 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Hängemappe seitlich offen
  • für Loseblatt-Ablage von Einzelakten
  • Abmessung: 370x240mm
  • Material: Karton
  • für A4
  • Farbe: naturbraun
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.83 kg
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
naturbraun
Farbe der Vorderseite:
naturbraun
Farbname:
naturbraun
Heftungsart:
lose
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Karton
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappe a4 braun, a4 einhängemappe, hänge-aktenmappe braun, 1915, Hänge, Hänge-Sammelmappe, HängeMappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Mappe, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturmappe, HängeSammelmappe, Mappe, Sammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.