Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch eModel 2.0 140x80cm weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch eModel 2.0 140x80cm weiß/weiß
Schreibtisch eModel 2.0 140x80cm weiß/weiß
Schreibtisch eModel 2.0 140x80cm weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOWY810075301
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     810075301
EAN/GTIN:
     5901747154405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Lange Arbeitszeiten am Schreibtisch sind definitiv nicht gut für Ihre Wirbelsäule
  • Der eModel 2.0 Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung ermöglicht es Ihnen, Ihre alltäglichen Aufgaben abwechselnd im Sitzen und Stehen zu erledigen und Ihre Wirbelsäulen- und Nackenmuskulatur zu entlasten
  • Die Möglichkeit, Ihre Arbeitsposition vom Sitzen ins Stehen oder Halbstehen zu wechseln, wirkt sich positiv auf Ihre Gesundheit aus und steigert somit Ihre Produktivität und Ihren Arbeitskomfort
  • Up/Down Handschalter.
  • Maße: 1.400 x 650-1.300 x 800 mm (B x H x T)
  • Dicke der Platte: 2,5 cm
  • Form der Platte: Rechteck
  • Form des Gestells: T-Fuß
  • höhenverstellbar: Ja
  • Verstellbereich: 650-1.300 mm
  • Art der Höhenverstellung: elektronisch
  • Montageart bei Lieferung: teilmontiert
  • Material der Platte: Holz
  • Material des Gestells: Stahl
  • Farbe der Tischplatte: weiß
  • Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: melaminbeschichtet
  • Farbe des Gestells: pure white
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
50 kg
Farbe der Tischplatte:
weiß
GPSR:
Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Fabryczna, 8, 38-200, Jaslo, Polen, https://www.nowystyl.com/de/, info.de@nowystyl.com,
höhenverstellbar:
ja
Marke:
NowyStyl
Material:
melaminbeschichtet
Material der Tischplatte:
Holz
Produktbezeichnung:
eModel 2.0
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,83*
€ 471,14*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 411,07*
€ 488,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,96*
€ 581,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,68*
€ 579,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,58*
€ 558,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 447,97*
€ 533,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.