Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch eModel 3.0 120x80cm weiß/natural hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch eModel 3.0 120x80cm weiß/natural hickory
Schreibtisch eModel 3.0 120x80cm weiß/natural hickory
Artikel-Nr.:
     467-#NOWY810058970
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     810058970
EAN/GTIN:
     5901747153781
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • NowyStyl Schreibtisch eModel 3.0 Maße: 1.200 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T) Holz natural hickory
  • Maße: 1.200 x 650-1.310 x 800 mm (B x H x T)
  • Dicke der Platte: 2,5 cm
  • Form der Platte: Rechteck
  • max. Tragfähigkeit: 100 kg
  • Form des Gestells: T-Fuß
  • höhenverstellbar: Ja
  • Art der Höhenverstellung: elektronisch
  • stufenlose Höhenverstellung vorhanden: Ja
  • max. Eigengeräusch: 42 dB
  • Verkettbarkeit möglich: Nein
  • Rollen vorhanden: Ja
  • Gleiter vorhanden: Ja
  • Ausführung des Kabeldurchgangs: Metallbuchse
  • Montageart bei Lieferung: teilmontiert
  • Material der Platte: Holz
  • Farbe der Tischplatte: natural hickory
  • Farbe des Gestells: weiß
Weitere Informationen:
Farbe der Tischplatte:
natural hickory
höhenverstellbar:
ja
Marke:
NowyStyl
Material der Tischplatte:
Holz
Produktbezeichnung:
eModel 3.0
GPSR:
Nowy Styl Sp. z o.o., ul. Fabryczna, 8, 38-200, Jaslo, Polen, https://www.nowystyl.com/de/, info.de@nowystyl.com,
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,21*
€ 378,54*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 391,81*
€ 463,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,21*
€ 551,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,09*
€ 546,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,84*
€ 528,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.