| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOTI1301010107 Herst.-Nr.: 1301010107 EAN/GTIN: 4260184863075 |
| |
|
| | |
| - Haftnotizen
- Die perfekten Helfer für den Kanzlei-Alltag
- Format: 75x35mm
- Inhalt: 5 Blöcke a 100 Blatt
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Aufschrift: Für Ihre Akten | Blattanzahl: | 500 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 35x75mm | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.1080 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Höhe: | 35 mm | Marke: | Bizstix | Packungsinhalt: | 5x100 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,03* | € 8,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,42* | € 8,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,63* | € 8,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,13* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|