Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißwandtafel klappbar Emaille 200x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weißwandtafel klappbar Emaille 200x120cm weiß
Weißwandtafel klappbar Emaille 200x120cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBOAE6329
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     AE6329
EAN/GTIN:
     3537650000991
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
  • Nobo Weißwandtafel klappbar, magnetisch
  • Mit zwei ausklappbaren Seitenteilen
  • Mit 5 Schreibflächen
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit Stifteablage aus Aluminium
  • Verdeckte Aufhängung
  • Lieferung inklusive Montageset
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Emaille
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 2000 x 1200 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
ja
Besonderheiten:
Magnetisch. Mit zwei ausklappbaren Seitenteilen. Mit 5 Schreibflächen. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
Eckenfarbe:
grau
Farbe:
weiß
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Emaille
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 200 x 120 cm, magnet board, magnet-board 2,00 m x 2,00 m, Drehtafel, Klapp, Klapp-Schreibtafel, klappbar, KlappSchreibtafel, Magnet, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwand, MagnetPinwand, Pinnwand, Pinwand, Rastertafel, Schreib, Schreib-Tafel, Schreibtafel, Stativ, Stativ-Drehtafel, StativDrehtafel, Tafel, Wandtafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 860,77*
€ 930,88*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 904,54*
€ 964,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,65*
€ 1.147,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,99*
€ 1.140,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,41*
€ 1.111,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,38*
€ 1.085,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 907,80*
€ 1.080,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,54*
€ 1.076,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 305,41*
Zubehör
Nobo
1905191
ab € 100,46*
Zubehör
Nobo
1905192
ab € 156,27*
Zubehör
Nobo
1905193
ab € 345,89*
Zubehör
Nobo
41138302
ab € 436,43*
Zubehör
Nobo
41138303
ab € 620,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.