Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Löschfilz für magnetische Tafelwischer 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Löschfilz für magnetische Tafelwischer 10 Stück
Ersatz-Löschfilz für magnetische Tafelwischer 10 Stück
Ersatz-Löschfilz für magnetische Tafelwischer 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO34534497
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34534497
EAN/GTIN:
     5016812344978
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Reinigungstuch
Nachfüllpack für Whiteboardwischer
Whiteboard-Löschpapier
nachfüllpack für whiteboardwischer ...
  • Nobo Ersatz-Löschfilz
  • Nachfüllpack
  • Für magnetische Tafelwischer
  • Für die trockene Tafelreinigung
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ersatz-Löschfilz, Nachfüllpack, für magnetische Tafelwischer, für die trockene Tafelreinigung, Inhalt: 10 Stück
Breite:
91 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Länge:
209 mm
Marke:
Nobo
Material:
Filz
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: nachfüllpack reinigungstuch, Tafelreinigung, Tafelvlies, Tafelwischer, Whiteboardreiniger
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,97*
€ 9,32*
3 Tage
155
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,42*
€ 9,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,86*
€ 9,84*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 13,25*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902386
ab € 147,70*
Zubehör
Nobo
1901588
ab € 91,35*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,97*
Zubehör
Nobo
34533421
ab € 8,19*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 392,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.