Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Karton Kennzahl 4 112mmx165mm hellblau 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Karten Karton Kennzahl 4 112mmx165mm hellblau 100 Stück
T-Karten Karton Kennzahl 4 112mmx165mm hellblau 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO2004006
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2004006
EAN/GTIN:
     5016812389306
Suchbegriffe:
Karten
Kartenträger
Kartenträger-Modul
Kartenträgermodul
  • T-Karten Karton
  • für (Marke/Art.-Nr.): Kennzahl 4
  • blanko
  • Kopf: 15 x 124 mm
  • Material: Karton 170 g/qm
  • Größe (B x H): 112 mm x 165 mm
  • Farbe: hellblau
  • Setinhalt: 100
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Breite des Kopfes:
124 mm
Bruttogewicht:
0.35 kg
Farbe:
hellblau
Höhe:
165 mm
Höhe des Kopfes:
15 mm
Marke:
Nobo
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,00*
1
€ 5,50*
ab € 3,37*
€ 6,80*
1
€ 3,50*
ab € 15,25*
€ 22,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
32938864
ab € 164,45*
Zubehör
Nobo
2002011
ab € 1,17*
Zubehör
Nobo
2202004
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
ACCO2202005
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202009
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202003
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202002
ab € 2,17*
Zubehör
Nobo
2002010
ab € 1,17*
Zubehör
Nobo
2002009
ab € 1,16*
Zubehör
Nobo
2002012
ab € 1,12*
Zubehör
Nobo
2203006
ab € 3,30*
Zubehör
Nobo
2203005
ab € 3,33*
Zubehör
Nobo
2203003
ab € 3,30*
Zubehör
Nobo
2203002
ab € 3,30*
Zubehör
Nobo
2003009
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.