Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 600x450mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filz-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 600x450mm grau
Filz-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 600x450mm grau
Filz-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 600x450mm grau
Filz-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 600x450mm grau
Filz-Notiztafel Impression Pro Aluminiumrahmen 600x450mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915219
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915219
EAN/GTIN:
     5028252608916
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Nobo Filz-Notiztafel Impression Pro
  • Zum Anheften und Präsentieren von Notizen
  • Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten
  • Montage im Quer-oder Hochformat möglich
  • Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen
  • Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht
  • Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente
  • Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser
  • Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken
  • Format: 600 x 450 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.0800 kg
Farbe:
grau
Marke:
Nobo
Produktbreite:
60 cm
Produkthöhe:
45 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Filz
Weitere Suchbegriffe: filz pinnwand, Filz, Filz-Notizboard, Filz-Notiztafel, Filz-Tafel, FilzNotizboard, FilzNotiztafel, Nobo, Notizboard, Notiztafel, Pinnwand, Pinwand, Schaumstoff, Schaumstoff-Tafel, SchaumstoffTafel, Schreib, Schreib-Tafel, Schreibtafel, Tafel, Textil, Textil-Pinnwand, TextilPinnwand, Wandtafel, Weißwandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,08*
€ 34,71*
€ 5,50*
ab € 24,24*
€ 34,71*
€ 5,95*
ab € 26,92*
€ 38,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915227
ab € 49,66*
Ähnlich
Nobo
1915221
ab € 49,89*
Ähnlich
Nobo
1915228
ab € 122,65*
Ähnlich
Nobo
1915222
ab € 122,34*
Ähnlich
Nobo
1915225
ab € 24,18*
Ähnlich
Nobo
1915226
ab € 31,91*
Ähnlich
Nobo
1915220
ab € 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.