Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Filz-Notiztafel Impression Pro, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915220
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915220
EAN/GTIN:
     5028252608923
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Impression Pro. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
90
beidseitig verwendbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Farbe des Rahmens:
silber
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungselemente
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915227
ab € 49,70*
Ähnlich
Nobo
1915221
ab € 49,81*
Ähnlich
Nobo
1915228
ab € 124,16*
Ähnlich
Nobo
1915222
ab € 124,06*
Ähnlich
Nobo
1915225
ab € 24,24*
Ähnlich
Nobo
1915219
ab € 24,13*
Ähnlich
Nobo
1915226
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.