Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Flipchart Basic Melamin nicht magnetisch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein-Flipchart Basic Melamin nicht magnetisch weiß
Dreibein-Flipchart Basic Melamin nicht magnetisch weiß
Dreibein-Flipchart Basic Melamin nicht magnetisch weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1905242
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905242
EAN/GTIN:
     5028252505208
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Nobo Dreibein-Flipchart Basic, nicht magnetisch
  • Beschreibbar
  • Mit Teleskopbeinen
  • Stufenlos höhenverstellbar von 105 bis 184 cm
  • Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden
  • Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer
  • Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage
  • Einzelhandelsverpackung
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Melamin
  • Rahmen: hochwertiger Kunststoff
  • Format: 680 x 1840 x 680 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Abmessung der Standfläche:
68x68 cm
Ausführung des Fußes:
Dreibeinstativ
Besonderheiten:
Nicht magnetisch. Beschreibbar. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Lieferung inklusive Haken für Blöcke und Stifteablage. Einzelhandelsverpackung.
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
184 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Nobo
Material:
Stahl
Tafel magnethaftend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Tafel, Stativtafel, Tafel mit Dreibein, Tafel mit Stativ, nobo stativtafel, stativ tafel, flipchart grau, Chart, Flip, Stativ, Stativ-Flipchart, StativFlipchart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905241
ab € 81,03*
Zubehör
Nobo
1905244
ab € 84,83*
Zubehör
Nobo
1901916
ab € 88,34*
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,29*
Zubehör
Nobo
1905239
ab € 379,60*
Zubehör
Nobo
1905240
ab € 447,41*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 393,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.