Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißwandfolie Instant 800x600mm 25 Blatt klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weißwandfolie Instant 800x600mm 25 Blatt klar
Weißwandfolie Instant 800x600mm 25 Blatt klar
Weißwandfolie Instant 800x600mm 25 Blatt klar
Weißwandfolie Instant 800x600mm 25 Blatt klar
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1905158
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905158
EAN/GTIN:
     5028252499873
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Whiteboard-Folie
Whiteboardfolie
  • Nobo Weißwandfolie Instant
  • Die elektrostatische Folie haftet auf jeder Oberfläche
  • Sie läßt sich rückstandslos entfernen oder neu positionieren
  • Langlebige und wiederverwendbare Folie
  • Trocken abwischbar
  • Die Blätter sind abreißbar
  • Format: 800 x 600 mn
  • Inhalt: 25 Blatt
  • Farbe: klar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die elektrostatische Folie haftet auf jeder Oberfläche. Sie läßt sich rückstandslos entfernen oder neu positionieren. Langlebige und wiederverwendbare Folie. Trocken abwischbar. Die Blätter sind abreißbar.
Farbe:
transparent
Höhe:
600 mm
Lineatur:
blanko
Marke:
Nobo
Material:
Folie
Packungsinhalt:
25 Blatt
Weitere Suchbegriffe: whiteboardfolie nobo, flipchart folie, Folie, Schreibfolie, Wandfolie, Whiteboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,32*
€ 35,18*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 25,13*
€ 35,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 1,0052* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905156
ab € 24,29*
Zubehör
Nobo
1905157
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.