Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1903776 Herst.-Nr.: 1903776 EAN/GTIN: 5028252344333 |
| |
|
| | |
| - Nobo Korkpinnwand
- Strapazierfähig und haltbar
- Montage im Quer-oder Hochformat möglich
- Für die Verwendung von Pinnwandnadeln
- Verdeckte Aufhängung
- Lieferung inklusive Montageset
- Oberfläche/Material: gepresster Naturkork
- Rahmen: Kunststoff, schwarz
- Format: 585 x 430 mm
- Farbe: kork
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. | Farbe: | braun | Farbname: | kork | Marke: | Nobo | Produkthöhe: | 43 cm | Rahmenfarbe: | schwarz | Rahmenmaterial: | Kunststoff | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard, nobo pinntafel, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 9,48* | € 13,84* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,38* | € 15,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 110,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|