Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pinnwand, schwarzer Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Pinnwand, schwarzer Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, kork
Kork-Pinnwand, schwarzer Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, kork
Kork-Pinnwand, schwarzer Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, kork
Kork-Pinnwand, schwarzer Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, kork
Kork-Pinnwand, schwarzer Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, kork
Kork-Pinnwand, schwarzer Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, kork
Kork-Pinnwand, schwarzer Kunststoffrahmen, 585 x 430 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-1903776
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903776
EAN/GTIN:
     5028252344333
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Nobo Kork-Pinnwand. Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Kunststoff, schwarz. Format: 585 x 430 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
43
Material des Rahmens:
Kunststoff
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe:
kork
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Montageset
Farbe des Rahmens:
schwarz
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung.
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Breite der Tafel:
58.5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.