Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonarm Televario lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonarm Televario lichtgrau
Telefonarm Televario lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT89340D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     89340D
EAN/GTIN:
     9002493191150
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
  • Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch!
  • Patentierter Klemmbeschlag für einfache Montage auf dem Schreibtisch, Stärke zwischen 15 und 75 mm
  • Schwenksäule mit einstellbarer Höhe auf 3 Positionen um 3 verschiedene Höhen der Trägerplatte zu erlauben
  • Um 360 Grad schwenkbar
  • Stufenlos einstellbare Bremse zur Regulierung der Schwenkfreiheit
  • Stufenloser Auszug durch teleskopartige Konstruktion
  • Stufenlos verstellbare Trägerplatte bis zu 345x262 mm (BxT), belastbar bis 5 kg durch äußerst stabile Konstruktion. Schwenkbereich der Trägerplatte 205 Grad, geneigte Trägerplatte (9 Grad) für leichte Lesbarkeit des Displays
  • Aufklipsbares Telefonregister.
Weitere Informationen:
Breite:
184 mm
Bruttogewicht:
0.00149 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
252 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
max. Traglast:
5 kg
Tiefe:
290 mm
Tragplatte:
34,5x26,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm lichtgrau, telefon schwenkarm, exacompta telefonarm, Ausziehbar, Multiform, Schreibtisch, Schwenkarm, Telefonhalter, Teleskoparm, Tischarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.