Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MULT65158D Herst.-Nr.: 65158D EAN/GTIN: 9002493108295 |
| |
|
| | |
| - 1 Fach für A4 hoch Format
- Beliebig modular erweiterbar
- Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach
- Fertig montiert.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 239 mm | Bruttogewicht: | 0.39 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A4 | Höhe: | 300 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 1 fach acryl, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Flyerhalter, Multiform, Wandhalter, Wandprospektständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,59* | € 6,25* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,58* | € 7,52* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,65* | € 7,88* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,98* | € 8,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,80* | € 18,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|