Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MULT64858D Herst.-Nr.: 64858D EAN/GTIN: 9002493103283 |
| |
|
| | |
| - 8 Fächer für A4 hoch Format
- Beliebig modular erweiterbar
- Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach
- Fertig montiert
- Inklusive verschiebbare Etikettenhalter zur Beschriftung der einzelnen Fächer
- Inklusive Befestigungselemente für Wandmontage.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 8 | Breite: | 239 mm | Bruttogewicht: | 0.00174 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | A4 | Höhe: | 817 mm | Marke: | Exacompta | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Wand-Regal, Wandregal, prospektaufsteller a4 quer, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, Flyerhalter, Multiform, Wandhalter, Wandprospektständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 40,87* | € 56,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,49* | € 58,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,71* | € 61,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 63,84* | € 83,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,04* | € 89,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|