Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckplatte für Prospektfächer A4 quer glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckplatte für Prospektfächer A4 quer glasklar
Deckplatte für Prospektfächer A4 quer glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#MULT64058D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     64058D
EAN/GTIN:
     9002493108547
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
  • Hochwertige Ausführung, beliebig modular erweiterbar
  • einfache Montage
  • max. Fülltiefe 26 mm
  • für Wand- und Bodenprospektständer
Weitere Informationen:
Breite:
327 mm
Bruttogewicht:
0.148 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A4 quer
Höhe:
188 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Bodenprospektständer, Bodenständer, Flyerhalter, Multiform, Präsentationsständer, Wandhalter, Wandprospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.