Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckplatte für Prospektfächer A4 quer lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckplatte für Prospektfächer A4 quer lichtgrau
Deckplatte für Prospektfächer A4 quer lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT63040D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     63040D
EAN/GTIN:
     9002493106710
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
  • Hochwertige Ausführung, beliebig modular erweiterbar
  • einfache Montage
  • max. Fülltiefe 26 mm
  • für Wand- und Bodenprospektständer
Weitere Informationen:
Breite:
327 mm
Bruttogewicht:
0.148 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4 quer
Höhe:
188 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 grau, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Bodenprospektständer, Bodenständer, Flyerhalter, Multiform, Präsentationsständer, Wandhalter, Wandprospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.