Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektfach A4 quer lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektfach A4 quer lichtgrau
Prospektfach A4 quer lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT62640D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     62640D
EAN/GTIN:
     9002493106703
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
  • Hochwertige Ausführung, beliebig modular erweiterbar
  • einfache Montage
  • max. Fülltiefe 26 mm
  • für Wand- und Bodenprospektständer
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
327 mm
Bruttogewicht:
0.219 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4 quer
Höhe:
213 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4 grau, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Bodenprospektständer, Bodenständer, Flyerhalter, Multiform, Präsentationsständer, Wandhalter, Wandprospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.