Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten A4 quer 1200 Karten lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikasten A4 quer 1200 Karten lichtgrau
Karteikasten A4 quer 1200 Karten lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT51540D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51540D
EAN/GTIN:
     9002493055797
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • Praktische Tragegriffe vorne und hinten
  • Etikettenrahmen mit Schnappverbindung und großem Beschriftungsfeld
  • Inklusive 2 Trennplatten.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4 quer
Breite:
326 mm
Bruttogewicht:
0.00198 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fassungsvermögen pro Kasten:
1200
für Format:
A4 quer
Höhe:
250 mm
Importdatum:
2019-08-14 00:00:00.000
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
358 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteikasten a4 grau, lernkartei, karteibox a4, Deckel, Kartei, Kartei-Kasten, Kartei-Trog, Karteiständer, Karteitrog, Kasten, Multiform, Trog
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,41*
€ 54,95*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,47*
€ 55,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54540D
ab € 7,79*
Zubehör
Exacompta
55641D
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.