Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Papierkorbeinsatz Öko farngrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel für Papierkorbeinsatz Öko farngrün
Deckel für Papierkorbeinsatz Öko farngrün
Artikel-Nr.:
     467-#MULT43915D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43915D
EAN/GTIN:
     9002493035997
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel
  • Deckel für ÖKO-Einsatz halbrund und tief zum Sortieren von organischem Müll.
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
20 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Korb, Mülleimer, Multiform, Papierkorb, Sammelbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,79*
€ 17,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.