Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck 45 Grad 32cm rauchtransparent Skala 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel Recht 45°, 32cm, rauchgrau M+R 747320020
Winkel Recht 45°, 32cm, rauchgrau M+R 747320020
Winkel Recht 45°, 32cm, rauchgrau M+R 747320020
Artikel-Nr.:
     467-#MR__747320020
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     747320020
EAN/GTIN:
     4004627473229
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 45°
zeichen dreieck
  • 4732 Winkel 45 Grad 32cm
  • rauchgrau
  • Skala 21cm
  • mm Teilung geprägt
  • Nullpunkt ab Anschlagkante
  • im Etui
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
rauchtransparent
Länge:
298 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
21 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
Tuschekante:
ja
Weitere Suchbegriffe: m+r zeichendreieck, 7473200, Dreieck, Lineal, Winkel, Zeichenwinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,04*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,80*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.