Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck 45 Grad 25cm rauchtransparent Skala 16cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel Recht 45°, 25cm, rauchgrau M+R 747250020
Winkel Recht 45°, 25cm, rauchgrau M+R 747250020
Winkel Recht 45°, 25cm, rauchgrau M+R 747250020
Artikel-Nr.:
     467-#MR__747250020
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     747250020
EAN/GTIN:
     4004627472529
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 45°
zeichen dreieck
  • 4725 Winkel 45 Grad 25cm
  • rauchgrau
  • Skala 16cm
  • mm Teilung geprägt
  • Nullpunkt ab Anschlagkante
  • im Etui
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
rauchtransparent
Länge:
248 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
16 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
Tuschekante:
ja
Weitere Suchbegriffe: m+r zeichendreieck, 7472500, Dreieck, Lineal, Winkel, Zeichenwinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,40*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,68*
2 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.