Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck 45 Grad 20cm rauchtransparent Skala 13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel Recht 45°, 20cm, rauchgrau M+R 747200020
Winkel Recht 45°, 20cm, rauchgrau M+R 747200020
Winkel Recht 45°, 20cm, rauchgrau M+R 747200020
Artikel-Nr.:
     467-#MR__747200020
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     747200020
EAN/GTIN:
     4004627472055
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 45°
zeichen dreieck
  • 4720 Winkel 45 Grad 20cm
  • rauchgrau
  • Skala 13cm
  • mm Teilung geprägt
  • Nullpunkt ab Anschlagkante
  • im Etui
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
rauchtransparent
Länge:
220 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
13 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
Tuschekante:
ja
Weitere Suchbegriffe: m+r zeichendreieck, 7472000, Dreieck, Lineal, Winkel, Zeichenwinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,12*
1 Tag
28
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,52*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.