Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 32cm glasklar grün hinterlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geometrie-Dreieck 32cm glasklar grün hinterlegt
Geometrie-Dreieck 32cm glasklar grün hinterlegt
Artikel-Nr.:
     467-#MR__723320000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723320000
EAN/GTIN:
     4004627233212
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • 2332 Geometriedreieck 32cm
  • gegenläufige Grad-Skala
  • Skala grün hinterlegt
  • abnehmbarer Griff
  • im Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.091 kg
Farbe:
glasklar
längste Seite:
320 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45 grad 32cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 32 cm, 7233200, Dreieck, Schuldreieck
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 2,72*
1
€ 6,78*
ab € 1,87*
€ 3,44*
1
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 4,52*
1
€ 4,16*
ab € 4,34*
€ 7,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.