Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 17cm transparent farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 17cm transparent farbig sortiert
Geometrie-Dreieck 17cm transparent farbig sortiert
Geometrie-Dreieck 17cm transparent farbig sortiert
Geometrie-Dreieck 17cm transparent farbig sortiert
Geometrie-Dreieck 17cm transparent farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#MR__723170150
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723170150
EAN/GTIN:
     4004627231768
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • 2317 Geometriedreieck 17cm
  • gegenläufige Grad-Skala
  • weiß hinterlegt
  • transparent
  • farbig sortiert
  • im Etui
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
längste Seite:
170 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck, 7231701, Dreieck, Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.