Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißschiene 75cmmm Teilung Tuschekante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißschiene 75cmmm Teilung Tuschekante
Reißschiene 75cmmm Teilung Tuschekante
Artikel-Nr.:
     467-#MR__717750000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     717750000
EAN/GTIN:
     4004627322015
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene
  • 1775 Reisschiene 75cm
  • Luran
  • geprägte mm Teilung
  • Tuschekante auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
ja
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Länge:
820 mm
Marke:
M+R
Material:
Aluminium
Messlänge:
75 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
nein
Weitere Suchbegriffe: 7177500, Präzisions, Präzisions-Reißschiene, PräzisionsReißschiene, Reißschiene, technisches, Zeichenartikel, Zeichenbrett, Zeichenbrett-Zubehör, ZeichenbrettZubehör, Zeichentechnik, Zeichnen, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,00*
€ 10,86*
1
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 13,34*
1
€ 4,16*
ab € 10,26*
€ 14,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.