Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule 1 Etage 24 Ordner weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule 1 Etage 24 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule 1 Etage 24 Ordner weiß
Ordnerdrehsäule 1 Etage 24 Ordner weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL486251
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     486251
EAN/GTIN:
     4042984213171
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal moll
  • Für alle Akten, die direkt am Arbeitsplatz und regelmäßig benötigt werden
  • Unterstützt die Ordnung und Organisation am Arbeitsplatz
  • Alles Wichtige ist stets griffbereit
  • Gut integrierbar in die bestehende Büroeinrichtung
  • komplett drehbar
  • flacher und rutschfester Standfuß aus Spanplatte
  • nur als 1 Etage lieferbar (kein weiterer Aufbau möglich)
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
1
Bruttogewicht:
22.5 kg
Durchmesser Drehsäule:
80 cm
Etagen einzeln drehbar:
nein
Farbe:
weiß
Höhe der Drehsäule:
43 cm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
24
Weitere Suchbegriffe: drehregal, Aktenrondell, Drehsäule, Ordner, Ordner-Drehsäule, OrdnerDrehsäule, Ordnersäulen, Ordnersäulen-Schrank, OrdnersäulenSchrank, Schrank, Tischdrehsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.