Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule Rollenset für Ordnerdrehsäule 7cm VE=5 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule Rollenset für Ordnerdrehsäule 7cm VE=5 Stück schwarz
Ordnerdrehsäule Rollenset für Ordnerdrehsäule 7cm VE=5 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL441050
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     441050
EAN/GTIN:
     4042984102697
Suchbegriffe:
Ordnerdrehsäule Rollen
Ordnerdrehsäulenrollensatz
Rollensatz für Ordnerdrehsäule
  • für den mobilen Einsatz der Drehsäule
  • nachträglich montierbar
  • erhöht die Säule um 7 cm
  • Lieferumfang: 1 Set besteht aus 5 Lenkrollen
  • Hinweis: nur für max. Höhe von 135 cm zulässig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Moll
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Drehsäule, Ordner, Ordner-Drehsäule, OrdnerDrehsäule, Ordnersäulen, Ordnersäulen-Schrank, OrdnersäulenSchrank, rollen, rollenset, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,84*
€ 74,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,79*
€ 73,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,02*
€ 70,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,70*
€ 61,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,28*
€ 59,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
moll Funktionsmöbel
446054
ab € 46,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.