Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerdrehsäule Depotfile 80 Aufbaumodul 1 Etage weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 Aufbaumodul 1 Etage weiß
Ordnerdrehsäule Depotfile 80 Aufbaumodul 1 Etage weiß
Artikel-Nr.:
     467-#MOLL1001947
Hersteller:
     moll Funktionsmöbel
Herst.-Nr.:
     1001947
EAN/GTIN:
     4042984198249
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal moll
  • Aufbau-Modul für die Depotfile Basis
  • Material: melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatte, Weiß
  • maximale Belastung 75 kg pro Etage
  • maximale Belastung obere Abdeckplatte 50 kg
  • auch nachträglich erweiterbar (bis sechs Etagen)
  • optionales Zubehör für mehr Ordnung möglich
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
1
Durchmesser Drehsäule:
804 cm
Etagen einzeln drehbar:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
335 mm
Marke:
Moll
maximales Fassungsvermögen (Ordner):
72
Weitere Suchbegriffe: drehregal, Aktenrondell, Archivsäule, Aufbauetage, Depotfile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.