Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Pocket A6 liniert Hardcover 96 Blatt riffblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Pocket A6 liniert Hardcover 96 Blatt riffblau
Notizbuch Pocket A6 liniert Hardcover 96 Blatt riffblau
Notizbuch Pocket A6 liniert Hardcover 96 Blatt riffblau
Notizbuch Pocket A6 liniert Hardcover 96 Blatt riffblau
Notizbuch Pocket A6 liniert Hardcover 96 Blatt riffblau
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE715246
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     715246
EAN/GTIN:
     8058341715246
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • fester Einband mit abgerundeten Ecken und Gummiband zum Verschließen
  • Lesezeichen
  • interne Falttasche aus Karton und Textil
  • Vorsatzblatt mit 'in case of loss' Label
  • elfenbeinweißes Papier 70 g/qm, säurefrei
  • Gummiband zum Verschließen, Lesezeichen und Falttasche in der Einbandfarbe
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
90 mm
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
blau
Farbname:
riffblau
Höhe:
140 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
liniert
Marke:
Moleskine
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
70 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch hardcover liniert a6, notiz buch, notiz-buch a6, Diarium, Geschäftsbuch, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
805-83-4171-607-6
ab € 14,15*
Ähnlich
Moleskine
805.83.4171.546.8
ab € 9,22*
Ähnlich
Moleskine
805.83.4171.550.5
ab € 11,54*
Ähnlich
Moleskine
805.83.4171.554.3
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.