Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handyhülle für iPhone XS Max Soft-Touch Hartschalenetui schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handyhülle für iPhone XS Max Soft-Touch Hartschalenetui schwarz
Handyhülle für iPhone XS Max Soft-Touch Hartschalenetui schwarz
Handyhülle für iPhone XS Max Soft-Touch Hartschalenetui schwarz
Handyhülle für iPhone XS Max Soft-Touch Hartschalenetui schwarz
Handyhülle für iPhone XS Max Soft-Touch Hartschalenetui schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE605443
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     605443
EAN/GTIN:
     8053853605443
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • Das klassische Soft-Touch Hartschalenetui spiegelt den typischen Look des klassischen Notizbuchs wider und verleiht Ihrem Smartphone das Gefühl von Papier.
  • Die klassischen Soft-Touch Hartschalenetuis im Notizbuchstil haben eine angenehme Haptik und sind im klassischen Schwarz oder in Scharlachrot erhältlich.
  • Sie schützen Ihr Gerät, verbinden Sie mit Ihrer Umwelt und garantieren dauerhafte Inspiration.
  • Jedes Etui wird mit dem typischen 'in case of loss' Label der Moleskine Notizbücher und Kalender geliefert und ist kombiniert mit einem XS Volant Notizheft zum Aufschreiben von Ideen.
  • Einschließlich der legendären Geschichte von Moleskine.
  • stoßfestes Design für umfassenden Schutz
  • gummiertes Polyurethan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Moleskine
Material:
Kunststoff
passend für tragbare Computer:
iPhone XS max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.