Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professionelles Notizbuch A4 Hardcover 96 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professionelles Notizbuch A4 Hardcover 96 Blatt schwarz
Professionelles Notizbuch A4 Hardcover 96 Blatt schwarz
Professionelles Notizbuch A4 Hardcover 96 Blatt schwarz
Professionelles Notizbuch A4 Hardcover 96 Blatt schwarz
Professionelles Notizbuch A4 Hardcover 96 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE602589
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     602589
EAN/GTIN:
     8053853602589
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Alles, was man für die Produktivität bei der Arbeit oder unterwegs benötigt
  • abgerundete Ecken und Gummiband zum Verschließen
  • Lesezeichen
  • zwei interne Falttaschen aus Karton und Textil
  • Vorsatzblatt mit 'in case of loss' Label
  • elfenbeinweißes Papier 70 g/qm, säurefrei
  • die letzten 8 Blätter sind heraustrennbar
  • Gummiband, Lesezeichen und interne Falttasche in der Einbandfarbe
  • Innen-Layout:
  • Inhaltsverzeichnis zum Ausfüllen, einleitende Seiten für Notizen über wichtigeAufgaben, Projekte und Ziele
  • nummerierte Seiten für Notizen mit Bereichen für Namen, Agenda / Anmerkungen zur Agenda, Schlüsselthemen / Aktionspunkte und nächste Schritte; die letzten Notizseiten (nicht nummeriert) sind heraustrennbar
  • heraustrennbare To-Do-Listen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
liniert
Marke:
Moleskine
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
70 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 hardcover, notiz buch, notiz-buch a4, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
620756
ab € 14,10*
Ähnlich
Moleskine
620763
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.