Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MMM_6306PK Herst.-Nr.: 630 6PK EAN/GTIN: 0021200591891 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Notes
- rückstandsfrei entfernbar, wieder verwendbar auf Papier und allen glatten Flächen
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
- Ausführung des Papiertyps: elementar chlorfrei gebleicht
- Anzahl der Blätter: 100 Blatt
- Größe (B x H): 76 x 76 mm
- liniert
- Farbe: gelb
- Ausführung des Inhalts der Packung: 6 Block
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | liniert | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | 76x76mm | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 0.29 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Länge: | 76 mm | Marke: | Post-it Notes | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Blatt | Papiergewicht: | 70 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotizwürfel 76x76 mm, haftnotiz, post it haftnotizwürfel, haftend, Hafti, Haftnotiz-Rolle, HaftnotizRolle, Notes, Notizpapier, Rolle, Zettel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,61* | € 2,99* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,23* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,26834* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 17,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|