| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MILT27033 Herst.-Nr.: 27033 EAN/GTIN: 4260061898565 |
| | |
|
| | |
| - Der PVC-freie Rücken der EAZYCARE BASIC ist der Einstieg zur Nachhaltigkeit.
- Für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr.
- Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
- der Purofin-Rücken besteht aus umweltfreundlichem Material auf Polyurethan-Basis und ist gleichzeitig eine neu entwickelte und qualitativ hochwertige Alternative zum marktüblichen PVC
- wiederverwertbare und somit nachhaltige Schmutzfangmatte
- gesundheitlich unbedenklich, da keine Vinyl-Phtalate enthalten sind
- verschleißfest und robust
- die rutschfeste EAZYCARE BASIC nimmt Schmutz und Feuchtigkeit optimal auf
- legt sich innerhalb kurzer Zeit plan
- für alle Böden geeignet
- umlaufender Rand von 2cm
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich/Hauseingangsbereich | Bruttogewicht: | 2.0000 kg | Farbe: | royal | Höhe: | 7 mm | Marke: | Miltex | Material: | PP (Polypropylen) | phthalatfrei: | ja | Produktbreite: | 80 cm | Produktlänge: | 120 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, pvc fußbodenmatte, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,65* | € 30,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,90* | € 30,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,64* | € 30,43* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,83* | € 32,20* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,74* | € 35,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|