Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC, LxB 1200 x 800 mm, hellgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC
Artikel-Nr.:
     103-568676
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     27031
EAN/GTIN:
     4260061898541
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE BASIC, LxB 1200 x 800 mm, hellgrau.

Umweltfreundliches Material, frei von PVC und Vinyl-Phthalaten. Durch Absaugen und Ausschütteln leicht zu pflegen. Gute Feinschmutzaufnahmekapazität.

Robuste Eingangsmatte für Eingangsbereiche und mit guter Schmutzaufnahmekapazität. Rutschfester Opticoat-Rücken. Für alle Böden geeignet. Einfache Reinigung.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
7 mm
Material Oberseite:
Polypropylen (PP)
Material Unterseite:
Purofin
Farbe:
hellgrau
Flächengewicht:
1.9 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, pvc fußbodenmatte, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, 568676 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,55*
€ 30,54*
€ 5,50*
ab € 21,94*
€ 30,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,86*
€ 32,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 35,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
27032
ab € 21,94*
Ähnlich
Miltex
27033
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.