Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm dunkelblau
Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm dunkelblau
Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT22042
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22042
EAN/GTIN:
     4260061895380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
6.5 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Form:
eckig
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
180 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,45*
€ 94,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,74*
€ 95,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 96,51*
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 80,99*
€ 101,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,31*
€ 143,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,23*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,49*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 66,12*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,27*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,83*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,92*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 65,95*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,11*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.