Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm hellblau
Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT220404
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22040-4
EAN/GTIN:
     4260061895816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
7.2000 kg
Farbe:
hellblau
Höhe:
9 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
180 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,40*
€ 84,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,43*
€ 84,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 84,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,49*
€ 88,13*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 78,37*
€ 98,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 39,185* pro m²)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22040-3
ab € 78,34*
Sonstiges
Miltex
22040-6
ab € 66,42*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 66,20*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,33*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 41,56*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 18,25*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 42,13*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 66,29*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,27*
Sonstiges
Miltex
22030-2
ab € 42,09*
Sonstiges
Miltex
22042
ab € 75,76*
Sonstiges
Miltex
22022
ab € 19,88*
Sonstiges
Miltex
22032
ab € 48,80*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 66,13*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.