Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm pink
Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm pink
Artikel-Nr.:
     467-#MILT220403
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22040-3
EAN/GTIN:
     4260061895847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
7.2000 kg
Farbe:
pink
Höhe:
9 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
180 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, schmutzfangmatte 1,20m breit, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,35*
€ 99,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,35*
€ 99,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,34*
€ 99,02*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 81,00*
€ 102,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,47*
€ 108,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 39,17* pro m²)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22040-6
ab € 66,42*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 66,20*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 66,29*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 66,13*
Sonstiges
Miltex
22045
ab € 66,15*
Sonstiges
Miltex
22040-5
ab € 66,34*
Sonstiges
Miltex
22040-4
ab € 66,40*
Sonstiges
Miltex
22040-1
ab € 66,30*
Sonstiges
Miltex
22043
ab € 66,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.